BEG - DET.PR.PD2-M-2C-24V-RR-FT P/BUS BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92306
Ref.Sonepar
1095996
EAN
4007529923069
Detector de presencia modelo master de 2 canales alimentado a 11-48V para montaje en falso techo protegido con carcasa de policarbonato de alta calidad de color blanco y con dos canales libres de potencial. Para el canal 1 también es posible la emisión de un valor de resistencia en función de la luminosidad para una conexión complementaria analógica. Ofrece la posibilidad de conmutación manual mediante pulsador y la de añadir funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional). Tensión de alimentación: 11 - 48 V AC / DC. Consumo típico: < 1 W. Ángulo de detección: vertical 360º. Alcance máx. aproximado en transversal de máximo 10 m de diámetro, en frontal de máximo 6 m de diámetro y en pequeño movimiento de máximo 4 m de diámetro. Altura de montaje recomendada en 2,5 m. Dimensiones: Ø 80 mm x 85 mm. Grado de protección IP20 y Clase II. Temperatura de funcionamiento: -25 ºC hasta +50 ºC
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


