BEG - Detector de movimiento BL4-C-FT para pasillos programable vía mando a distancia montaje en falso techo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control HVAC - no
Pet inmune - no
Monitoreo de fondo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93284
Ref.Sonepar
412298
EAN
4007529932849
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control HVAC:
no
Pet inmune:
no
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
16 m
Máximo rango de presencia:
0 m²
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
19 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:
sí
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Luminosidad de valor de respuesta:
10...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
1000 W
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Carga C:
no
Número de zonas de conmutación:
800
Corriente mínima de inicio:
0 A
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Altura:
84 mm
Diámetro:
104.5 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


