BEG - Detector de movimiento HF-H-MD1 alta frecuencia para techo blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Alta frecuencia
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 8 m
Máximo rango de presencia - 0 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94431
Ref.Sonepar
591035
EAN
4007529944316
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Alta frecuencia
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
8 m
Máximo rango de presencia:
0 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
8 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
16 m
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
25 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Potencia máx. de conmutación:
1000 W
Número de zonas de conmutación:
200
Intensidad de control:
3 mA
Temperatura ambiente:
70...70 °C
Anchura:
53 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
103 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


