Fin de vida

BEG - Detector de movimiento LC-CLICK-N 140 para exterior blanco

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91001

Ref.Sonepar

397999

EAN

4007529910014

Detector de movimiento con ángulo de detección de 140° y lente vertical inferior adicional de 180° con carcasa de policarbonato de alta calidad de color blanco, que permite su montaje en cajas de mecanismos estándar. Incorpora un cabezal esférico orientable. Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas. Montaje del zócalo con una sola mano. Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Consumo típico: ca. 0,4 W. Ángulo de detección: horizontal 140°. Alcance máx. aprox.: máx. 12 m transversal y máx. 4 m frontal. máx. 2 m Lente vertical inferior. Altura de montaje recomendada: 2,5 m. Dimensiones: 103 x 78 x 80 mm. IP54 / Clase II. Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG