BEG - Detector de movimiento LC-CLICK-N 140 para exterior negro

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91021

Ref.Sonepar

974199

EAN

4007529910212

Detector de movimiento con ángulo de detección de 140° y lente vertical inferior adicional de 180° protegido con carcasa de policarbonato de alta calidad de color negro. Permite su montaje en cajas de mecanismos estándar e incorpora un cabezal esférico orientable. Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas. Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Consumo típico: ca. 0,4 W. Ángulo de detección: horizontal 140°. Alcance máx. aproximado de 12 m transversal, de 4 m frontal y de 2 metros en lente vertical inferior. Altura de montaje recomendada: 2,5 m. Dimensiones: 103 x 78 x 80 mm. IP54 / Clase II. Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG