BEG - Detector de movimiento LC-CLICK-N 200 para exterior negro

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91022

Ref.Sonepar

976772

EAN

4007529910229

Detector de movimiento con ángulo de detección de 200° y lente vertical inferior adicional de 180° protegido con carcasa de policarbonato de alta calidad de color negro. Permite su montaje en cajas de mecanismos estándar. Incorpora un cabezal esférico orientable. Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas. Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Consumo típico: ca. 0,4 W. Ángulo de detección: horizontal 200°. Alcance máx. aproximado de 12 m en transversal, de 4 m en frontal y de 2 m en lente vertical inferior. Altura de montaje recomendada: 2,5 m. Dimensiones: 103 x 78 x 80 mm. IP54 / Clase II. Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG