Fin de vida

BEG - Detector de movimiento LC-Mini 120 para exterior blanco

CopiarCopiar
BEG - Detector de movimiento LC-Mini 120 para exterior blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

26 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

91051

Ref.Sonepar

107949

EAN

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Sensor de movimiento

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Tipo de tensión:

CA

Tiempo de conexión mínimo:

4 s

Coeficiente de utilización máximo:

10 min

Luminosidad de valor de respuesta:

2...2000 lx

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Minidetector de movimiento LUXOMAT® LC-Mini 120 con ángulo de detección de 120°. Color blanco. Cabeza del sensor ajustable en dos sentidos. Alcance regulable mediante ajuste de la cabeza del sensor. Carátulas obturadoras para la reducción del ángulo de detección. Valor crepuscular y de temporización ajustables gradualmente mediante potenciómetros ubicados en la parte inferior del detector. Montaje en pared. Ejemplos de aplicaciones: vigilancia de zonas de paso estrechas, accesos de garajes y umbrales de puertas.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG