BEG - Detector de movimiento LC-Plus 280 para exterior negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 16 m
Máximo rango de presencia - 0 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91028
Ref.Sonepar
656476
EAN
4007529910281
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
16 m
Máximo rango de presencia:
0 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
9 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
20 m
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Grado de protección (IP):
IP54
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
15 s
Coeficiente de utilización máximo:
16 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Luminosidad de valor de respuesta:
2...2 lx
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Potencia máxima de conmutación LED:
300 W
Número de zonas de conmutación:
620
Intensidad de control:
2 mA
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Anchura:
68 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
110 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


