BEG - Detector de movimiento PD11-DALILINK-FLAT-FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Otros sistemas de bus - Otros
Modelo - Detector de presencia
Método de montaje - Otros
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93068
Ref.Sonepar
412294
EAN
4007529930685
Otros sistemas de bus:
Otros
Modelo:
Detector de presencia
Método de montaje:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
4.5 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
9 m
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


