BEG - Detector de movimiento RC-Plus Next N 280 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 20 m
Máximo rango de presencia - 39 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93341
Ref.Sonepar
646051
EAN
4007529933419
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
20 m
Máximo rango de presencia:
39 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
40 m
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP54
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
60...60 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
15 s
Coeficiente de utilización máximo:
16 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Sensor de rango de giro, horizontal:
45...45 °
Sensor de rango de giro, vertical:
20...20 °
Luminosidad de valor de respuesta:
500...500 lx
Potencia máx. de conmutación:
3000 W
Potencia máxima de conmutación LED:
300 W
Número de zonas de conmutación:
970
Intensidad máx. de arranque:
165 A
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Anchura:
71 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
121 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


