BEG - Detector de movimiento RC-Plus Next N 280 negro - 93343
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Pet inmune - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93343
Ref.Sonepar
843432
EAN
4007529933433
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Pet inmune:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
20 m
Máximo rango de presencia:
39 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
40 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:
no
Montaje en pared:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK03
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tiempo de conexión mínimo:
15 s
Coeficiente de utilización máximo:
16 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Sensor de rango de giro, horizontal:
-45...45 °
Sensor de rango de giro, vertical:
-20...20 °
Luminosidad de valor de respuesta:
2...500 lx
Potencia máx. de conmutación:
3000 W
Potencia máxima de conmutación LED:
800 W
Carga C:
no
Número de zonas de conmutación:
970
Intensidad máx. de arranque:
165 A
Corriente mínima de inicio:
0 A
Entrada de conexión adicional:
no
Función de alarma:
sí
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Anchura:
71 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
121 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


