BEG - Detector de movimiento sonido indoor 180-T 1 canal RAL9010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Intervalo máx. de transmisión lateral - 10 m
Máximo rango de presencia - 0 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal - 3 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92622
Ref.Sonepar
129928
EAN
4007529926220
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Intervalo máx. de transmisión lateral:
10 m
Máximo rango de presencia:
0 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
60...60 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
15 s
Coeficiente de utilización máximo:
16 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Potencia máx. de conmutación:
300 W
Número de zonas de conmutación:
150
Intensidad de control:
6 mA
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Anchura:
87 mm
Altura:
61 mm
Profundidad:
87 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


