BEG - Detector de presencia 2C, PS 360° SU blanco IP20 24m 2Canal - 92761

CopiarCopiar
BEG - Detector de presencia 2C, PS 360° SU blanco IP20 24m 2Canal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Detector de presencia

  • Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo

  • Control HVAC - no

  • Desconexión forzosa - sí

  • Pet inmune - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92761

Ref.Sonepar

1149552

EAN

4007529927616

Modelo:

Detector de presencia

Tecnología del sensor de movimiento:

Infrarrojos pasivo

Control HVAC:

no

Desconexión forzosa:

sí

Pet inmune:

no

Protección inferior contra deformación:

sí

Monitoreo de fondo:

no

Se puede utilizar en red:

no

Altura óptima de montaje:

2.5 m

Control de escalera:

sí

Conmutador de puente:

no

Intervalo máx. de transmisión lateral:

12 m

Máximo rango de presencia:

50 m²

Intervalo máx. de transmisión frontal:

9 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

24 m

Apto para transmisión inalámbrica:

no

Funcionamiento remoto:

sí

Con control remoto:

no

Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:

sí

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

sí

Con unidad de señal:

no

Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:

sí

Función de atenuación con elemento básico de atenuación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para montaje en techo:

sí

Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:

no

Montaje en pared:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tensión nominal desde/hasta:

110...240 V

Tiempo de conexión mínimo:

15 s

Coeficiente de utilización máximo:

60 min

Retardo de desactivación de conmutación:

0 s

Retardo de activación de conmutación:

0 s

Luminosidad de valor de respuesta:

20...2000 lx

Potencia máx. de conmutación:

2300 W

Potencia máxima de conmutación LED:

800 W

Carga C:

no

Número de zonas de conmutación:

450

Intensidad máx. de arranque:

165 A

Corriente mínima de inicio:

0 A

Intensidad de control:

6 mA

Entrada de conexión adicional:

sí

Función de alarma:

no

Con sensor acústico:

no

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Altura:

85 mm

Diámetro:

124 mm

Con cable de conexión:

no

Longitud de cable de conexión:

0 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Casambi:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Detector de presencia alimentado por dos fases, 2 canales de conmutación para el control de iluminación: el sistema de iluminación se puede subdividir en dos grupos separados galvánicamente entre si., Versión modelo master, Ampliación del área de cobertura mediante detector adicional PD4-M-2C-DS configurado como esclavo, Posibilidad de conmutación manual vía pulsador convencional, Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional), Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG