BEG - Detector de presencia 360° FT blanco IP20 DALI 10m 1Canal - 93453

CopiarCopiar
BEG - Detector de presencia 360° FT blanco IP20 DALI 10m 1Canal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93453

Ref.Sonepar

1320448

EAN

4007529934539

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Compatible con Casambi:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Detector de presencia

Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:

sí

Método de montaje:

Otros

Apto para montaje en techo:

sí

Montaje en pared:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Entrada de conexión adicional:

sí

Suministro de tensión mediante bus:

no

Protección inferior contra deformación:

sí

Monitoreo de fondo:

no

Conmutador de modo de funcionamiento:

no

Pet inmune:

no

Control de escalera:

sí

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

sí

Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:

sí

Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:

no

Certificado DALI-2:

sí

Con sensor acústico:

no

Altura óptima de montaje:

2.5 m

Intervalo máx. de transmisión lateral:

5 m

Intervalo máx. de transmisión frontal:

3 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

10 m

Número de canales:

1

Tiempo de conexión mínimo:

60 s

Coeficiente de utilización máximo:

30 min

Altura:

85 mm

Diámetro:

84 mm

Con cable de conexión:

no

Longitud de cable de conexión:

0 mm

Detector de presencia con controlador de aplicación DALI integrado para un control eficiente de la iluminación, 2 canales, Producto certificado DALI-2, Fuente de alimentación integrada DALI, Interfaz DALI para el control de balastos digitales regulables en modo broadcast, Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador, La comunicación bidireccional IR permite la rápida integración en la función de gestión de proyectos de la aplicación B.E.G. One., Para tener acceso a todas las funciones disponibles es necesario activarlas utilizando el Adaptador BLE de B.E.G. para smartphones y tabletas (Android, iOS)., Modo Semiautomático, Automático, crepuscular o presencia ajustable, Dinámica de regulación ajustable (valores mínimos y máximos), Velocidad y retardo de la regulación ajustables, Version master único, no apto para red, Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos, Algoritmo de regulación inteligente con múltiples posibilidades de configuración, El número máximo de componentes DALI puede determinarse de manera rápida y segura utilizando el planificador de líneas DALI online de B.E.G., El software es compatible con la primera generación (excepto DSI, doble bloqueo y función pasillo), Valores por defecto preconfigurados: temporización apagado 10 min. y 500 Lux de nivel lumínico, Incluye muelle de resorte premontado con alivio de tensión y tapa de protección de contactos para montaje empotrado en el techo, Accesorio para montaje en superficie disponible opcionalmente

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG