BEG - Detector de presencia BA 360° FT blanco IP20 KNX Secure 10m 4Canal

CopiarCopiar
BEG - Detector de presencia BA 360° FT blanco IP20 KNX Secure 10m 4Canal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93533

Ref.Sonepar

1179844

EAN

4007529935338

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Compatible con Casambi:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Detector de presencia

Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:

sí

Método de montaje:

Otros

Apto para montaje en techo:

sí

Montaje en pared:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Entrada de conexión adicional:

sí

Suministro de tensión mediante bus:

sí

Protección inferior contra deformación:

sí

Monitoreo de fondo:

no

Conmutador de modo de funcionamiento:

no

Pet inmune:

no

Control de escalera:

no

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

sí

Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:

no

Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:

no

Certificado DALI-2:

no

Con sensor acústico:

no

Altura óptima de montaje:

2.5 m

Intervalo máx. de transmisión lateral:

5 m

Intervalo máx. de transmisión frontal:

3 m

Intervalo de detección diámetro en el suelo:

10 m

Número de canales:

2

Tiempo de conexión mínimo:

1 s

Coeficiente de utilización máximo:

1440 min

Altura:

55 mm

Diámetro:

83 mm

Con cable de conexión:

no

Longitud de cable de conexión:

0 mm

Detector de presencia KNX con acoplador de BUS KNX integrado, Soporta KNX Secure, Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de movimiento, Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno, externo y remoto (opcional), Modo semiautomático inteligente, modo de regulación independientemente de la presencia (crepuscular), Modo automático, 1 salida iluminación (regulación o conmutación), 1 salida para esclavo, Soft-start, Indicadores de estado desactivables, Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura, Amplias posibilidades de optimización para medición lumínica, Retorno de los valores lumínicos medidos al bus, Interacción manual posible vía pulsador KNX externo, Comportamiento tras retorno del voltaje de alimentación configurable libremente

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG