BEG - Detector de presencia con controlador DALI PD11-M-DACO-FLAT blanco mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 4.5 m
Máximo rango de presencia - 7 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93459
Ref.Sonepar
859362
EAN
4007529934591
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
4.5 m
Máximo rango de presencia:
7 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
9 m
Método de montaje:
Otros
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
60 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Luminosidad de valor de respuesta:
2500...2500 lx
Número de zonas de conmutación:
63
Intensidad de control:
4 mA
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Altura:
48 mm
Diámetro:
43 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


