BEG - Detector de presencia DX PD9 360° FT blanco IP20 KNX Secure 10m 4Canal - 93520
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Compatible con Casambi - no
Modelo - Detector de presencia
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación - sí
Método de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93520
Ref.Sonepar
1225254
EAN
4007529935208
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Compatible con Casambi:
no
Modelo:
Detector de presencia
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:
sí
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
sí
Suministro de tensión mediante bus:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Monitoreo de fondo:
no
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Certificado DALI-2:
no
Con sensor acústico:
no
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
1440 min
Altura:
28 mm
Diámetro:
45 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


