BEG - Detector de presencia indoor 180-KNX-DX-EM con acoplador BUS KNX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Detector de presencia
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Calidad de material - Otros
Intervalo máx. de transmisión lateral - 10 m
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
93364
Ref.Sonepar
766370
EAN
4007529933648
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Detector de presencia
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Calidad de material:
Otros
Intervalo máx. de transmisión lateral:
10 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
1440 min
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


