BEG - Detector de presencia Master PD4-M-1C-GH-SU 1 canal blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control HVAC - no
Desconexión forzosa - sí
Pet inmune - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92245
Ref.Sonepar
226565
EAN
4007529922451
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control HVAC:
no
Desconexión forzosa:
sí
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Altura óptima de montaje:
14 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
22 m
Máximo rango de presencia:
0 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
30 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
30 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje empotrado en techo sin caja de instalación:
no
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tiempo de conexión mínimo:
15 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Luminosidad de valor de respuesta:
20...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Potencia máxima de conmutación LED:
800 W
Carga C:
no
Número de zonas de conmutación:
700
Intensidad máx. de arranque:
165 A
Corriente mínima de inicio:
0 A
Intensidad de control:
2 mA
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Altura:
63 mm
Diámetro:
98 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


