BEG - Detector de presencia PD11-S-FLAT-FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 4.5 m
Máximo rango de presencia - 7 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92593
Ref.Sonepar
398035
EAN
4007529925933
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
4.5 m
Máximo rango de presencia:
7 m²
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
9 m
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
60...60 Hz
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Número de zonas de conmutación:
63
Intensidad de control:
1 mA
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Altura:
60 mm
Diámetro:
52 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


