BEG - Detector de presencia PD2-M-2C-24V-3A-FT para BUS blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 5 m
Máximo rango de presencia - 12 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92164
Ref.Sonepar
688294
EAN
4007529921645
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
5 m
Máximo rango de presencia:
12 m²
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA/CC
Tiempo de conexión mínimo:
15 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Luminosidad de valor de respuesta:
2000...2000 lx
Número de zonas de conmutación:
78
Intensidad de control:
4 mA
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Altura:
85 mm
Diámetro:
80 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


