BEG - Detector de presencia PD2-M-DALI/DSI-FT blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92258
Ref.Sonepar
282517
EAN
4007529922581
Detector de presencia modelo master para la regulación de la iluminación en función de la luz ambiental para montaje en falso techo protegido con carcasa de policarbonato de alta calidad de color blanco. Incorpora salida DALI/DSI para el control de balastos electrónicosregulables. Ofrece la posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador y la posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos. La conmutación entre modo DALI y DSI se hace por medio de interruptor DIP o mando a distancia. Versión modelo master. Se pueden añadir funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional). Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Consumo típico: ca. 0,9 W. Ángulo de detección: vertical 360°. Alcance máx. aproximado en transversal de máximo 10 m de diámetro, en frontal de máximo 6 m de diámetro y en pequeño movimiento de máximo 4 m de diámetro. Altura de montaje recomendada: 2,5 m. Dimensiones: Ø 80 mm x 85 mm. Grado de protección IP20 y Clase II. Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +50 °C
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


