BEG - DETECTOR DE PRESENCIA PD4-CAS-GH

CopiarCopiar
BEG - DETECTOR DE PRESENCIA PD4-CAS-GH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93472

Ref.Sonepar

1128068

EAN

4007529934720

Detector de presencia Casambi especial grandes alturas para montaje en superficie. Potentes LED de localización para una puesta en funcionamiento rápida y segura. Sensor crepuscular telescópico externo. que permite una medición exacta del nivel de luz ambiental y. por tanto. una regulación constante de la luz hasta 16 m de altura.. Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular externo. Ajuste del factor de reflexión e introducción de la luminosidad para la visualización de la luminosidad real en la aplicación. Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando. Ajuste individual de la sensibilidad para cada sensor PIR. Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas. Las flechas permiten orientar correctamente el detector. En caso de instalación en pasillos con estanterías de gran altura, los detectores deben ubicarse siempre en las entradas de los mismos, cubriendo con carátulas obturadoras la parte de la lente del detector que da hacia fuera del pasillo, con el fin de evitar el encendido de la iluminación cuando hay movimiento en pasillos transversales adyacentes. Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador. Cómoda programación mediante App Casambi para smartphones

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG