BEG - Detector de presencia PD4-M-DAA4G-FT

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92591

Ref.Sonepar

975251

EAN

4007529925919

Solución DALI flexible y compacta, especial para aulas, salas de conferencias y oficinas. Se compone de un detector de presencia master de alta sensibilidad que integra además un controlador DALI, una fuente de alimentación DALI y salidas de pulsadores DALI, permitiendo el control regulable de hasta 4 grupos de iluminación DALI y 1 canal de conmutación adicional para la iluminación de una pizarra o control HVAC, entre otras posibilidades. Montaje en falso techo. Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Corriente nominal: 4 mA. Consumo típico: ca. 1 W. Ángulo de detección: vertical 360°. Alcance máx. aproximado en transversal de máximo 24 m de diámetro, en frontal de máximo 8 m de diámetro y en pequeño movimiento de máximo 6.4 m de diámetro. Altura de montaje recomendada: 2,5 m. Dimensiones: Ø 117 mm x 100 mm. Grado de protección IP20 y Clase II. Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +50 °C

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG