BEG - Detector de presencia PD4-M-DALI/DSI-C-SU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92530
Ref.Sonepar
577994
EAN
4007529925308
Detector de presencia modelo master especial para pasillos para la regulación de la iluminación en función de la luz ambiental. Montaje en superficie y protegido con carcasa de policarbonato de alta calidad de color blanco. Incorpora salida DALI/DSI para el control de balastos electrónicosregulables. La conmutación entre modo DALI y DSI se hace por medio de interruptor DIP o mando a distancia. Ofrece la posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos y la posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador. Se pueden añadir funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional). Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Consumo típico: 0,9 W. Ángulo de detección: vertical 360°. Alcance máx. aproximado en transversal de máximo 40 m de diámetro y en frontal de máximo 20 m de diámetro. Altura de montaje recomendada 2,4 m - 2,6 m. Dimensiones: Ø 98 x 63 mm. IP20 / Clase II. Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


