BEG - Detector de presencia PD4-M-DALI/DSI-FT blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92275
Ref.Sonepar
273359
EAN
4007529922758
Detector de presencia modelo master especial para grandes superficies para la regulación de la iluminación en función de la luz ambiental para montaje en falso techo protegido con carcasa de policarbonato de alta calidad de color blanco. Incorpora salida DALI/DSI para el control de balastos electrónicosregulables. La conmutación entre modo DALI y DSI se hace por medio de interruptor DIP o mando a distancia. Permite la posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos y la posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador. Se pueden añadir funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional). Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Consumo típico: 0,9 W. Ángulo de detección: vertical 360°. Alcance máx. aproximado en transversal de máximo 24 m de diámetro, en frontal de máximo 8 m de diámetro y en pequeño movimiento de máximo 6.4 m de diámetro. Altura de montaje recomendada: 2,5 m. Dimensiones: Ø 97 mm x 103 mm. Grado de protección IP20 y Clase II. Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +50 °C
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


