BEG - Detector de presencia PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-FT

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92756

Ref.Sonepar

1099592

EAN

4007529927562

Detector de presencia modelo master de 3 canales especial para aulas que permite el control de 2 zonas y canal On/Off adicional para la regulación de la iluminación en función de la luz ambiental. Para montaje en falso techo. Canal de conmutación libre de potencial adicional para el control de climatización o iluminación. Dos sensores crepusculares independientes orientables. Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Corriente nominal: 6 mA. Consumo típico: ca. 2,0 W. Ángulo de detección: vertical 360°. Alcance máx. aproximado en transversal de máximo 24 m de diámetro, en frontal de máximo 8 m de diámetro y en pequeño movimiento de máximo 6.4 m de diámetro. Altura de montaje recomendada en 2,5 m. Dimensiones: Ø 117 mm x 100 mm. Grado de protección IP20 y Clase II. Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +50 °C

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG