BEG - Detector de presencia PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-SU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92751
Ref.Sonepar
975577
EAN
4007529927517
Detector de presencia modelo master de 3 canales especial para aulas que permite el control de 2 zonas y canal On/Off adicional para la regulación de la iluminación en función de la luz ambiental. Para montaje en superficie. Incorpora un canal de conmutación libre de potencial adicional para el control de climatización o iluminación y dos sensores crepusculares independientes orientables. Conmutación entre modo DALI y DSI por medio del mando a distancia. Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador. Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos. Se pueden añadir funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional). Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Corriente nominal: 6 mA. Consumo típico: ca. 2,0 W. Ángulo de detección: vertical 360°. Alcance máx. aproximado en transversal de máximo 24 m de diámetro, en frontal de máximo 8 m de diámetro y en pequeño movimiento de máximo 6.4 m de diámetro. Altura de montaje recomendada en 2,5 m. Dimensiones: Ø 124 mm x 85 mm. Grado de protección IP20 y Clase II. Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +50 °C
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


