BEG - Detector de presencia PD4-M-TRIO-DALI/DSI-SU blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 12 m
Máximo rango de presencia - 32 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92750
Ref.Sonepar
865728
EAN
4007529927500
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
12 m
Máximo rango de presencia:
32 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
8 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
24 m
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
60 s
Coeficiente de utilización máximo:
60 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Luminosidad de valor de respuesta:
1200...1200 lx
Número de zonas de conmutación:
450
Intensidad de control:
5 mA
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Altura:
85 mm
Diámetro:
124 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


