BEG - Detector de presencia PD4-S-C-FT modelo Esclavo blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 20 m
Máximo rango de presencia - 0 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92444
Ref.Sonepar
577990
EAN
4007529924448
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
20 m
Máximo rango de presencia:
0 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
20 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
24 m
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
60...60 Hz
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Número de zonas de conmutación:
1200
Intensidad de control:
1 mA
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Altura:
103 mm
Diámetro:
97 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


