BEG - Detector de presencia PD4-S-GH-SU modelo Esclavo blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 14 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 15 m
Máximo rango de presencia - 0 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92265
Ref.Sonepar
275367
EAN
4007529922659
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
14 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
15 m
Máximo rango de presencia:
0 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
30 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
30 m
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP54
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
60...60 Hz
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Número de zonas de conmutación:
700
Intensidad de control:
1 mA
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Altura:
76 mm
Diámetro:
101 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


