BEG - Detector de presencia PD4N-KNX-GH-DX-SM especial almacenes verticales, con acoplador bus KMX blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93399
Ref.Sonepar
412315
EAN
4007529933990
Modelo:
Detector de presencia
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Altura óptima de montaje:
14 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
22 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
30 m
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
1440 min
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


