BEG - Detector de presencia RC-Plus Next 230 KNX-DX con acoplador bus KMX negro - 93395
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Sensor de movimiento
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
93395
Ref.Sonepar
412314
EAN
4007529933952
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Sensor de movimiento
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
20 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
40 m
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
1440 min
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


