BEG - Detector de presencia remoto PD9-M-1C-HVAC-FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 5 m
Máximo rango de presencia - 12 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92976
Ref.Sonepar
578141
EAN
4007529929764
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
5 m
Máximo rango de presencia:
12 m²
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
60...60 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
300 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Luminosidad de valor de respuesta:
1000...1000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Potencia máxima de conmutación LED:
300 W
Número de zonas de conmutación:
78
Intensidad máx. de arranque:
165 A
Intensidad de control:
3 mA
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Altura:
28 mm
Diámetro:
45 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


