BEG - Detector de presencia serie Deluxe PICO-KNX-DX-FT diámetro 32mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Método de montaje - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92719
Ref.Sonepar
412284
EAN
4007529927197
Modelo:
Detector de presencia
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
1440 min
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


