Fin de vida

BEG - DETECTOR MOVIMIENTO 1C-SU PARA TECHO

CopiarCopiar
BEG - DETECTOR MOVIMIENTO 1C-SU PARA TECHO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sensor de movimiento

  • Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo

  • Control de luz constante - no

  • Ángulo de escáner - 360 °

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92194

Ref.Sonepar

151620

EAN

4007529921942

Modelo:

Sensor de movimiento

Tecnología del sensor de movimiento:

Infrarrojos pasivo

Control de luz constante:

no

Ángulo de escáner:

360 °

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Apto para montaje en techo:

Detector de movimiento LUXOMAT® PD3-1C-SU para techo en versión montaje en superficie con área de detección circular. Color blanco. Un canal de conmutación para la iluminación. Relé de alto rendimiento que permite la conexión de cargas elevadas. Sistema óptico de alta sensibilidad que detecta el más mínimo movimiento. Función impulso (gong) disponible de serie. Ejemplos de aplicaciones: vigilancia de pequeñas áreas, como p. ej. huecos de escaleras, garajes individuales, vestíbulos y aseos.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG