BEG - Detector PD11-KNX-FLAT-BA - 93803
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Detector de presencia
Método de montaje - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
93803
Ref.Sonepar
412318
EAN
8499210290417
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Detector de presencia
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
4.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
9 m
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
1440 min
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


