BEG - DETECTOR PRESENCIA TECHO 2C DUO PD4-M-2C-DUO-SU BLANCO

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92158

Ref.Sonepar

955853

EAN

4007529921584

Detector de presencia modelo master de 2 canales que permite el control de 2 zonas independientes para montaje en superficie protegido con carcasa de policarbonato de alta calidad de color blanco. Tiene un gran área de detección e incorpora dos sensores crepusculares independientes orientables. Ofrece la posibilidad de conmutación manual mediante dos pulsadores y la posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos. Versión modelo master. Se pueden añadir funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional). Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Consumo típico: ca. 0,5 W. Ángulo de detección: vertical 360°. Alcance máx. aproximado en transversal de máximo 24 m de diámetro, en frontal de máximo 8 m y en pequeño movimiento de máximo 6.4 m de diámetro. Altura de montaje recomendada: 2,5 m. Dimensiones: Ø 117 x 68 mm. IP54 / Clase II. Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +50 °C

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG