BEG - Detectores de movimiento y presencia BL2-FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje - 2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral - 4 m
Máximo rango de presencia - 8 m²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93317
Ref.Sonepar
398048
EAN
4007529933174
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
4 m
Máximo rango de presencia:
8 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
4.8 m
Método de montaje:
Otros
Calidad de material:
Otros
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP23
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Luminosidad de valor de respuesta:
2000...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
1000 W
Potencia máxima de conmutación LED:
200 W
Número de zonas de conmutación:
50
Temperatura ambiente:
50...50 °C
Altura:
61 mm
Diámetro:
80 mm
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


