BEG - DETPR.BIDIREC.PD4-M-HCL2-FT

CopiarCopiar
BEG - DETPR.BIDIREC.PD4-M-HCL2-FT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93484

Ref.Sonepar

1111149

EAN

4007529934843

Detector de presencia bidireccional PD4-M-HCL2-FT con controlador DALI integrado para un control energéticamente eficiente (HCL - Human Centric Lighting). Fuente de alimentación integrada DALI y 3 entradas para pulsadores. Curvas HCL preconfiguradas y libremente ajustables (12 puntos de referencias para 24 h). Modo Broadcast de comunicación ajustable (1 zona de iluminación, sin direccionamiento) o Multicast (varias zonas de iluminación, HVAC con direccionamiento). Dim-2-Warm: la intensidad y temperatura de color pueden ser ajustadas infinitamente mediante una pulsación larga. Activación de escenas de iluminación con accesorio. Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y externo. El sensor externo puede pivotar en 45Aº. Potente relé de conmutación con diferentes modos de funcionamiento, como p. ej.: apagado de los balastos DALI (función Cut-off), modo HVAC o iluminación de la pizarra.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG