BEG - DETPR.PD2N-KNXS-OCCULOG-DX-FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93530
Ref.Sonepar
1068482
EAN
4007529935307
Detector de presencia PD2N-KNXs-OCCULOG-DX-FT. Detector de presencia KNX con acoplador de BUS KNX integrado. Mínima profundidad de instalación. 1 salida iluminación (regulación o conmutación). 1 salida para esclavo. 3 salidas HVAC (independientes). Modo semiautomático inteligente. modo de regulación independientemente de la presencia (crepuscular). Modo automático. Dos módulos lógicos. Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de movimiento. Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno y externo. Varias funciones de bloqueo. Los LEDs de estado pueden activarse o desactivarse. Modo de programación (dirección física) activable por mando a distancia. Regulación de hasta 3 grupos mediante Offset (posibilidad de interactuar externamente). Corta estancia. adaptación automática de la temporización de apagado. función pasillo. Activación de escenas de iluminación. Sonda de temperatura y micrófono. Medición de la calidad del aire basada en componentes orgánicos volátiles (VOC). Hasta 4 valores límite permitidos. Medición de la humedad relativa del aire. Todos los valores pueden enviarse al bus y utilizarse en aplicaciones HVAC. Controlador para temperatura. calidad del aire y humedad. Muelles de resorte. Carátulas obturadoras.
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


