BEG - Dispositivo de entrada binaria PB4-KNX-ST para cajas empotradas - 93174

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

93174

Ref.Sonepar

412295

EAN

4007529931743

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Número de puntos de actuación:

4

Número de botones:

4

Con indicación LED:

sí

Con área para etiqueta:

sí

Con visualizador:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Con sensor de infrarrojos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Dispositivo de entrada binaria PB4-KNX-ST, para la utilización en cajas de mecanismos de 60 mm. El interfaz ETS es de fácil manejo, y dispone de funciones como conmutar, control forzado, valor porcentual, temperatura, modo HVAC, regulación, control de persianas, escenas, centrado y contador. La base de datos de productos para la importación al sistema ETS se puede descargar de la página web de B.E.G.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG