BEG - Dispositivo de entrada binaria PBM-DALILINK-4W para cajas de mecanismox

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93396

Ref.Sonepar

578130

EAN

4007529933969

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Conexión de bus incluida:

Módulo de bus desmontable:

no

Control de LED:

Con indicación LED:

Número de entradas de señal:

4

Intervalo de tensión primaria:

10...22 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Genera tensión de señal:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Módulo de entrada binaria DALI para montaje en caja de mecanismos. Tiene 4 entradas libremente configurables para pulsadores y contactos de conmutación libres de potencial. Diferentes modos de funcionamiento: Estándar, Escalera o Escenas. Integra LED para localización en montaje a la vista y timbre para localización del dispositivo una vez montado. Configuración mediante interruptor DIP y potenciómetros para una rápida puesta en marcha con funcionalidad básica.

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG