BEG - DRIVER PD9-SH-24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Control de luz constante - no
Control HVAC - sí
Se puede utilizar en red - sí
Apto para transmisión inalámbrica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93211
Ref.Sonepar
929579
EAN
4007529932115
Método de montaje:
Otros
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
sí
Se puede utilizar en red:
sí
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Altura de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
5 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
3 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
10 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Pet inmune:
sí
Control de escalera:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Tiempo de conexión mínimo:
1 s
Coeficiente de utilización máximo:
1 min
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


