BEG - Fuente de alimentación DALI PS-DALILINK-USB-REG - 93189
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93189
Ref.Sonepar
412297
EAN
4007529931897
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Con indicación LED:
sí
Tensión de bus acumulable:
no
Número de líneas para alimentación:
1
Intensidad máx. de salida:
210 mA
Tensión secundaria:
16 V
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


