BEG - Fuente de alimentación PSN-230/640/30/KNX REG blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90214
Ref.Sonepar
412266
EAN
4007529902149
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Con indicación LED:
no
Tensión de bus acumulable:
no
Intensidad máx. de salida:
1300 mA
Tensión secundaria:
30000 V
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


