BEG - IDP MET NC/NA MULTIDIR VARILLA CON M12

CopiarCopiar
BEG - IDP MET NC/NA MULTIDIR VARILLA CON M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Abrazadera de instalación/techo

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93192

Ref.Sonepar

1036942

EAN

4007529931927

Tipo de accesorio:

Abrazadera de instalación/techo

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Zócalo SU para Soporte de pared blanco. Zócalo para montaje en pared, Por favor verifique la compatibilidad de los accesorios en la descripción de los productos principales, Permite la entrada de cables lateral, Permite el montaje en caja de mecanismos convencional, Disponible en varios colores

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG