BEG - Interfaces de pulsador EM IP20 KNX Secure 4Canal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas de señal - 4
Consumo potencia - 0.3 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93412
Ref.Sonepar
1322596
EAN
4007529934126
Número de entradas de señal:
4
Consumo potencia:
0.3 W
Módulo de entrada y salida binaria para la utilización en cajas de mecanismos de 60 mm, Soporta KNX Secure, Cuatro canales, que pueden utilizarse, bien como entrada para un pulsador o interruptor libre de potencial o bien como salida binaria para controlar una luminaria de control., Interfaz ETS de fácil manejo, Funciones disponibles: - Conmutar - Control forzado - Valor porcentual - Sequencer - Modo HVAC - Regulación - Control de persianas - Escenas - Centrado - Contador, Configuración en ETS 5 y posteriores para la integración en sistemas KNX, La base de datos de productos puede descargarse de la página web del B.E.G. o importarse directamente del catálogo en línea de ETS
Un producto de BEG
Descubra la serie BEG


