BEG - Interfaz de sistema / acoplador Montaje en carril . - IP20 KNX Secure

CopiarCopiar
BEG - Interfaz de sistema / acoplador Montaje en carril . - IP20 KNX Secure

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

90410

Ref.Sonepar

1262912

EAN

4007529904105

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

1

KNX TP Acoplador de línea compacto. Une dos segmentos KNX a través de un par trenzado., Soporta KNX Secure, Dispone de una amplia tabla de filtrado para el grupo principal 0 a 31, garantiza la separación galvánica entre líneas, El acoplador soporta Long frames KNX, puede almacenar hasta 2 x 50 telegramas, Seguridad de proxy y función de acoplador de segmentos, Las teclas en el frontal permiten desactivar los filtros de telegrama para funciones test, Los LEDs indican modos de operación y errores de comunicación en el bus

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG