Fin de vida

BEG - Interruptor crepuscular CDS-DALI/DSI-1C-FT

CopiarCopiar
BEG - Interruptor crepuscular CDS-DALI/DSI-1C-FT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

92562

Ref.Sonepar

227154

EAN

4007529925629

Interruptor crepuscular de techo con salida DALI/DSI para controlar balastos electrónicosregulables, programable vía mando a distancia, para montaje en falso techo y protegido con carcasa de policarbonato de alta calidad. Permite la desconexión total del balasto electrónico. Opciones configurables vía mando a distancia IR-CdS (opcional): regulación manual de la iluminación hasta alcanzar el nivel deseado, lectura del nivel crepuscular actual o ajuste de la temporización de apagado entre otras. Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Grado de protección IP20 / Clase II / CE. Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +50 °C

Un producto de BEG

Descubra la serie BEG